Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T824D - Violett - Original - Tintenpatrone - für SureColor SC-P7000V (C13T824D00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Singlepack Violet T824D00 UltraChrome HDX 350ml
Epson Singlepack Violet T824D00 UltraChrome HDX 350ml
Artikel-Nr.:
     2753I-2536810
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T824D00
EAN/GTIN:
     0010343917705
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T824D - Violett - Original - Tintenpatrone - für SureColor SC-P7000V
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T824D00
Modell  T824D
EAN/UPC  0010343917705

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T824D - violett - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Violett (pigmentiert)
Kapazität  350 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome HDX Ink
Kompatibel mit  SureColor SC-P7000V

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Violett (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  350 ml
Patronenmerkmale  Epson UltraChrome HDX Ink
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson SureColor SC-P7000V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Violett (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
350 ml
Patronenmerkmale:
Epson UltraChrome HDX Ink
Kompatibel mit:
Epson SureColor SC-P7000V

Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-P 7000 V; SureColor SC-P 7000 Violet Spectro; SureColor SC-P 9000 V; SureColor SC-P 9000 Violet Spectro
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, epson, 7000, 9000, violett, c13t824d00, t824d, original, surecolor, tintenpatrone, scp7000, scp7000v, scp9000, scp9000v, p7000, p7000v, p9000, p9000v, 350ml, tinte, t824d00, ultrachrome, singlepack, violet, druckerpatrone, scp6000/7000/8000/9000, 6000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 112,15*
€ 142,69*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 144,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,10*
€ 148,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,04*
€ 154,26*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 126,84*
€ 159,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.560,91*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.080,06*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,66*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.488,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.