Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2551105
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV150-128G-RBK
EAN/GTIN:
     4713435796320
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV150-128G-RBK
Modell  DashDrive UV150
EAN/UPC  4713435796320

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA DashDrive UV150 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Schutzkappe
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 mm
Tiefe  58 mm
Höhe  10 mm
Gewicht  9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
Schutzkappe
Breite:
18 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, adata, uv150, auv150128grbk, dashdrive, schwarz, auv150, 128g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, flashdrive, usbstick, typa, disk, dash, drive, r:90/w:20, mb/s, cerná, wert, usb3.0, r90w20, cern, usb30, stick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,58*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,97*
€ 25,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.