Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMS-00493 Computer-Gehäuseteil (MUXMS-00493)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MUXMS-00493 Computer-Gehäuseteil
CoreParts MUXMS-00493 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     2753I-2558265
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMS-00493
EAN/GTIN:
     5712505585214
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
Größe  6,35 cm (2.5")
Hot-Swap  Ja
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Kompatibilität  Dell PowerEdge R320

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe:
6,35 cm (2.5")
Hot-Swap:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Kompatibilität:
Dell PowerEdge R320
Weitere Suchbegriffe: coreparts, 00493, muxms00493, muxms, 2.5", hotswap, traydell, sata/sas, computergehäuseteil, satasas, computergehuseteil, sata, computer, gehäuseteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 10,00*
ab € 6,66*
€ 9,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,27*
€ 38,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.