Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMS-00358 Computer-Gehäuseteil (MUXMS-00358)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MUXMS-00358 Computer-Gehäuseteil
CoreParts MUXMS-00358 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     2753I-2558554
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMS-00358
EAN/GTIN:
     5712505583869
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
Größe  8,89 cm (3.5")
Hot-Swap  Ja
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Kompatibilität  HP ProLiant DL370 G6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Größe:
8,89 cm (3.5")
Hot-Swap:
Ja
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Kompatibilität:
HP ProLiant DL370 G6
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, coreparts, 00358, muxms00358, muxms, 3.5", sata/sas, hotswap, tray, computergehäuseteil, satasas, computergehuseteil, sata, computer, gehäuseteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 10,00*
ab € 7,55*
€ 8,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,54*
€ 27,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.