Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2560998 Herst.-Nr.: MUXMS-00418 EAN/GTIN: 5712505584460 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz | Größe (Imperial) | 8,89 cm (3.5" ) | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Größe (Imperial): | 8,89 cm (3.5" ) | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: coreparts, 00418, muxms00418, muxms, 3.5", hotswap, tray, g8/g9, computergehäuseteil, g8g9, computergehuseteil, computer, gehäuseteil |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 14,35* | € 19,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,90* | € 45,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|