Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat6 TwistOn Keystone Jack - Keystone Jack - weiß - 1 Anschluss (167062)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-256114
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     167062
EAN/GTIN:
     0766623167062
Suchbegriffe:
Modularbuchsen

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet Cat6 TwistOn Keystone Jack - Keystone Jack - weiß - 1 Anschluss
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  167062
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Cat6 TwistOn Keystone Jack - Keystone Jack
Produkttyp  Keystone Jack - CAT 6
Portanzahl  1 Anschluss
Kennzeichnung  UL

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Keystone Jack - CAT 6
Farbe  Weiß
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Technologie  STP-Kabel
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Keystone Jack - CAT 6
Farbe:
Weiß
Portanzahl:
1 Anschluss
Technologie:
STP-Kabel
Kennzeichnung:
UL
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: 167062, intellinet, keystone, jack, weiß, werkzeuglos, cat6modularbuchse, cat6, anschluss, modularbuchse, twiston, samozaciskowy, modul, bialy, ohne, werkzeug, installierbar, twist
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,67*
€ 8,32*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,42*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 13,51*
€ 19,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.