Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 5e - geformt - durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-257913
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72502T
EAN/GTIN:
     4043718100415
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP - CAT 5e - geformt - durchsichtig
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72502T
Modell  
EAN/UPC  4043718100415

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch-Kabel - 2 m - durchsichtig
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  2 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  2 m
Farbe  Durchsichtig
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
26
Leistungsmerkmale:
Geformt
Länge:
2 m
Farbe:
Durchsichtig
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel sftp cat5e 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 72502t, patchkabel, rj45, 72502, transparent, inline®, sf/utp, cat.5e, sftp, geformt, durchsichtig, mbit, sfutp, cat5e, patch, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,36*
€ 7,14*
ab € 1,28*
€ 2,08*
5 Tage
285
€ 1,00*
ab € 10,17*
€ 14,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,94*
€ 18,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.