Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP - CAT 5e - geformt - durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-257921
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72500T
EAN/GTIN:
     4043718100408
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP - CAT 5e - geformt - durchsichtig
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  72500T
Modell  
EAN/UPC  4043718100408

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch-Kabel - 10 m - durchsichtig
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  Geformt
Länge  10 m
Farbe  Durchsichtig
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
26
Leistungsmerkmale:
Geformt
Länge:
10 m
Farbe:
Durchsichtig
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat5e, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 72500t, patchkabel, rj45, 72500, transparent, inline®, sf/utp, cat.5e, sftp, geformt, durchsichtig, mbit, sfutp, cat5e, patch, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,14*
€ 7,14*
ab € 4,23*
€ 6,42*
5 Tage
58
€ 1,00*
ab € 12,00*
€ 16,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,80*
€ 20,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.