Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE C7977A LTO7 Ultrium 6,0TB /15TB (C7977A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE LTO-7 Ultrium, 15 TB, RW Leeres Datenband 1,27 cm
HPE LTO-7 Ultrium, 15 TB, RW Leeres Datenband 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     2753I-2588653
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7977A
EAN/GTIN:
     0889894157720
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Produkttext

Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst sieben Speichergenerationen - LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) - und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 TB/h bei LTO-7.

Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive.

Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z.

Funktionen
Höchste Kapazität und Leistung unter allen vergleichbaren Bandtechnologien HPE LTO-7 Ultrium schreibt bzw. liest bis zu 2,5 TB Daten pro Stunde. Bis zu 15 TB können auf einer einzigen Kassette gespeichert, verschlüsselt und geschützt werden - ideal für große, rund um die Uhr verfügbare, geschäftskritische IT-Umgebungen. Dank einer um 64 % höheren Anzahl an Titeln und einer um 25 % höheren Bitdichte konnte die Kapazität von 6,25 TB für LTO-6 auf 15 TB für LTO-7 gesteigert werden: Von 2.176 Titeln für LTO-6 bis 3.584 Titeln für die 7. Generation der HPE LTO-7 Ultrium-Datenkassetten (15 TB). Der Speicherchip für LTO-Ultrium Datenkassetten ermöglicht kürzere Zugriffszeiten und eine erweiterte Medienüberwachung. Erfolgreiche Wiederherstellung von Anfang an. Weniger Medienfehler und weniger unterbrochene Backups - unabhängig von der Belastung und von den Umgebungsbedingungen.

Extrem zuverlässig
Das erstklassige 'Smart Grabber'-Verfahren und mechanische Sperren verhindern, dass die Pin-Bandführung ins Bandgehäuse gezogen wird. Sensoren erkennen die richtige Verbindung und verhindern, dass die Bandführung verloren geht und das Band dadurch zerstört wird. Vereinfachter Bandpfad für geringere Abnutzung und weniger Ablagerungen (wichtig bei der Automatisierung). Die Qualifizierungs- und Testverfahren von HPE (Laden/Entladen, "Schuhputztest", Falltests, Belastungstests) gehen weit über die Anforderungen zum Erhalt des LTO Ultrium-Logos hinaus. Dies gewährleistet maximale Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten. HPE rt für LTO Ultrium Datenkassetten eine Archivlebensdauer von bis zu 30 Jahren. So können Unternehmen die immer strengeren gesetzlichen Anforderungen zur Datenspeicherung und -archivierung erfüllen.

Sicher
Write-Once-Read-Many (WORM) verhindert Manipulationen und ermöglicht regelkonforme Datenspeicherung. Datenverschlüsselung für höhere Datensicherheit auf HP LTO-4, LTO-5, LTO-6 und LTO-7 Ultrium. Einhaltung von FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Wenn Sie HPE LTO Ultrium zur Standardlösung machen, erhalten Sie die nötige Kapazität für kürzere Backup-Zeiträume, profitieren von AES 256-Bit-Verschlüsselung nach Branchenstandard (IEEE 1619.1) und können zwischen RW- oder WORM-Medien wählen; ohne Zusatzbedarf an Platz oder IT-Ressourcen. Eine auf offenen Standards basierende Technologie gewährleistet die Kompatibilität unterschiedlicher Produktgenerationen und sorgt für mehr Auswahl. Kassetten sind mit kundenspezifischer Nummernfolge, mit freier Nummernfolge (sowohl kundenspezifische als auch nicht kundenspezifische Varianten umfassen RFID-Optionen ab LTO-4) und in nicht beschrifteten Versionen erhältlich.

Technische Daten

  
Leistung  
  
Bandtyp  LTO
Kapazität (komprimiert)  15000 GB
Lebensdauer Band  30 Jahr(e)
Anzahl Spuren  3584
Kompression  2.5 : 1
  
Betriebsbedingungen  
  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 80%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  20 - 60%
  
Abmessungen  
  
Band-Größe  1,27 cm
Bandlänge  960 m
Bandstärke  5,6 µm
Breite  11,3 cm
Tiefe  27,9 cm
Höhe  11,1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Bandtyp:
LTO
Kapazität (komprimiert):
15000 GB
Lebensdauer Band:
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren:
3584
Kompression:
2.5 : 1
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
20 - 60%
Band-Größe:
1,27 cm
Bandlänge:
960 m
Bandstärke:
5,6 µm
Breite:
11,3 cm
Tiefe:
27,9 cm
Höhe:
11,1 cm
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto 7 lto tape, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, c7977a, 7977, enterprise, ultrium, lto7, data, hewlett, packard, cartridge, 15tb, 6tb/15tb, 4514953944671, 6tb15tb, kassette, ohne, etiketten, rwdatenkassette, stück, tasma, 6/15tb, cart, media, tape, ultrstock, /15tb, 6000
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
369
€ 13,00*
ab € 35,84*
€ 45,70*
€ 8,50*
ab € 37,25*
€ 47,65*
€ 5,95*
ab € 37,48*
€ 47,88*
2 Tage
28
€ 7,50*
ab € 38,30*
€ 48,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,41*
€ 65,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C7978A
ab € 27,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.