Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Modem-Kabel RJ11 6P2C -> RJ45 8P2C 3m schwarz (TAL6631533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2600241
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TAL6631533
EAN/GTIN:
     4004005504354
Suchbegriffe:
DSL-Splitter
Modemkabel
dsl-splitter

Produkttext

Mit diesem SCHWAIGER® Anschlusskabel kann ein Modem mit einem DSL Splitter für das Heimnetzwerk verbunden werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3 m
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-11
Anschluss 2  RJ-45

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: schwaiger, tal6631533, 6631533, modemkabel, rj11, 6p2c, rj45, 8p2c, schwarz, modem, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,40*
€ 6,67*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,69*
6 Tage
23
€ 1,00*
ab € 9,97*
€ 14,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.