Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Modem-Kabel RJ11 6P2C -> RJ45 8P2C 6m schwarz (TAL6632533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2600279
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TAL6632533
EAN/GTIN:
     4004005504361
Suchbegriffe:
Modemkabel
modemkabel

Produkttext

Mit diesem SCHWAIGER® Anschlusskabel kann ein Modem mit einem DSL Splitter für das Heimnetzwerk verbunden werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  6 m
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-11
Anschluss 2  RJ-45

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
6 m
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/männlich
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: schwaiger, tal6632533, 6632533, rj11, 6p2c, rj45, 8p2c, schwarz, modem, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 9,87*
€ 10,52*
€ 6,78*
ab € 9,88*
€ 10,53*
6 Tage
18
€ 1,00*
ab € 9,89*
€ 10,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.