Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSL-Kabel RJ12 6P2C -> TAE-F 6P4C 10m schwarz (TAL6532533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2600317
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TAL6532533
EAN/GTIN:
     4004005504347
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel

Produkttext

Mit diesem SCHWAIGER® DSL Anschlusskabel kann eine Telefon Anschlussdose mit einem DSL Splitter verbunden werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  6 m
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Schwarz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-12
Anschluss 2  TAE-F

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
6 m
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
RJ-12
Anschluss 2:
TAE-F
Weitere Suchbegriffe: schwaiger, tal6532533, 6532533, dslkabel, rj12, 6p2c, taef, 6p4c, schwarz, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 10,19*
€ 10,86*
€ 6,78*
ab € 10,20*
€ 10,87*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 10,21*
€ 10,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.