Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DSL-Kabel RJ12 6P2C -> TAE-F 6P4C 3m schwarz (TAL6531533)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2600318
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TAL6531533
EAN/GTIN:
     4004005504330
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
TAE Kabel
anschlussleitung

Produkttext

Mit diesem SCHWAIGER® DSL Anschlusskabel kann eine Telefon Anschlussdose mit einem DSL Splitter verbunden werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3 m
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-12
Anschluss 2  TAE-F

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
3 m
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/männlich
Anschluss 1:
RJ-12
Anschluss 2:
TAE-F
Weitere Suchbegriffe: schwaiger, tal6531533, 6531533, dslkabel, rj12, 6p2c, taef, 6p4c, schwarz, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,40*
€ 6,55*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,56*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 9,39*
€ 13,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,85*
€ 19,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.