Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2601486 Herst.-Nr.: MMC30052 EAN/GTIN: 4004005300659 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieses SCHWAIGER® Modemanschlusskabel ist für Kabelfernsehanschlüsse in Verbindung mit einem Kabelmodem geeignet. Das Kabel wird zwischen der Multimediasteckdose und einem Kabelmodem eingesetzt. Der Winkelstecker vermeidet ein Abknicken des Kabels bei wandnahen Anschlüssen. Dieses Kabel, mit einem Schirmungsmaß von 90 dB, sorgt für höchsten Schutz gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel einwirken können. Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 3 m | Anschluss 1 | MiniD@t | Anschluss 2 | F-Quick | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Produktfarbe | Weiß | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Impedanz | 75 Ohm | Leitermaterial | Kupfer | Leitergröße | 0,8 mm | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Verpackungsart | Polybag | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabellänge: | 3 m | Anschluss 1: | MiniD@t | Anschluss 2: | F-Quick | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Abgewinkelt | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Produktfarbe: | Weiß | Magnetisch abgeschirmt: | Ja | Impedanz: | 75 Ohm | Leitermaterial: | Kupfer | Leitergröße: | 0,8 mm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Verpackungsart: | Polybag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, schwaiger, mmc30052, 30052, anschlusskabel, weiß, mmc30, modem, minidat, connect, antennen, fquickstecker, minidatstecker], 3.00, minid@t, fquick, koaxialkabel, minidatstecker, minidt, mini, quickstecker, stecker, quick |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,93* | € 17,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 12,31* | € 17,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 17,28* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 15,87* | € 21,75* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,92* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|