Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 6 - halogenfrei - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 2m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/UTP (UTP)
LogiLink 2m Cat.6 U/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-2647535
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2053U
EAN/GTIN:
     4052792022902
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 6 - halogenfrei - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CQ2053U
Modell  PrimeLine
EAN/UPC  4052792022902

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - 2 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  2 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  24/7
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
24/7
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 logilink 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, logilink, rj45, schwarz, cq2053u, 2053, primeline, patchkabel, patch, kabel, halogenfrei, u/utp, uutp, cable, cat.6, netzwerk, anschlusskabel, 2.00, flammwidrig, rastnasenschutz, cat6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 1,24*
€ 2,02*
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 4,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,46*
€ 17,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.