Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Solar-Laderegler 90 V 40 A SCDplus 40 A / 48 V (200044)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-2655933
Herst.-Nr.:
     200044
EAN/GTIN:
     4016138992946
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

Übersicht

Solar Controller SCDplus 40 A / 48 V

Geeignet für Blei (offen, GEL, AGM) und LiFeP04 Akkus PWM Ladekontrolle Tiefentladeschutz

Hochwertiger Solarladeregler mit eingebauter USB-Schnittstelle.
Präzises und schonendes Laden der üblichen Solarbatterie Typen ist dank der vier unterschiedlichen Ladeprogramme rt. Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Verpolung, Überspannung und Überlast sorgen für einen sicheren Betrieb des Solar Ladereglers. Der vorgesehene Überladeschutz und Tiefentladeschutz unterstützt die Langlebigkeit der angeschlossenen Solarbatterie. Zusätzlich können Sie mit Hilfe der USB-Schnittstelle eine Verbindung zwischen Solar Controller und PC aufbauen und so benutzerspezifische Ladevorgänge programmieren. Die zwei verbauten LEDs zeigen die aktuelle Ladestufe, warnen vor Tiefenentladung und geben den Status des Lastausganges wieder.

Ladeverfahren
Abhängig vom definierten Akkutyp und dessen Ladeschlussspannung, findet die Ladung in höchstens 3 Stufen statt. Bei Ladestufe 1 erfolgt das Laden mit maximaler Stromstärke bis die entsprechende Ladeschlussspannung erreicht ist. Daraufhin wird noch für eine fest definierte Zeit mit Ladestufe 1 geladen und geht dann in Stufe 2 über. Hier wird mit Pulsweitenmodulation (PWM) der Ladestrom jeweils begrenzt. Durch das benutzerspezifische Ladeprofil kann zusätzlich die Ladestufe 3 erreicht werden. Bei einer Entladung von mehr als 30 Minuten, kehrt das Gerät wieder in Lademodus 1 zurück.

Tiefentladeschutz
Um den Akku vor irreparablen Schäden bei Tiefentladung zu schützen, wird bei Erreichen der Entladeschlussspannung der angeschlossene Lastausgang ausgeschaltet. Der Lastausgang wird, in Abhängigkeit der entsprechenden Einstellungen, wieder eingeschalten, sofern der Akku hinreichend nachgeladen wurde.

Temperaturkompensation
Mit dem mitgelieferten Temperaturfühler kann eine Optimierung der Ladeschlussspannung an die Umgebungstemperatur erzielt werden. Auch ein benutzerspezifischer Temperaturkoeffizient ist definierbar.

Parametrierung und Überwachung des Solar-Controllers mittels PC
Eine noch genauere Funktionsweise des Solar Controllers ist durch den implementierten „Battery sense“ Anschluss möglich. Durch die kostenlose Software können am PC einfach und bequem Einstellungen wie Ladeprofil, Tiefentladeschutz, Temperaturkoeffizient, Funktion des Lastausgang, Uhrzeit und Datum durchgeführt werden. Die Betriebsdaten des Solar Ladereglers können zudem protokolliert und überwacht werden.

Ausstattung:
Beleuchtetes LCD Display Mehrstufige Ladetechnologie Standby-Modus USB-Schnittstelle Tiefentladeschutz Programmierbarer Lastausgang Automatische Lastwiedereinschaltung Nachtlichtfunktion

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: < 50 mA Laststrom: 40 A Modul-Leistung (max.): 1920 W Modul-Strom (max.): 40 A Nennspannung: 90 V Passender Akku: Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-Vlies, LiPo Regelungs-Art: PWM Temperaturbereich: -20°C bis +60 °C Weitere technische Daten: Systemspannung: 48 V Modullspannung: max. 90 V Eigenstromverbrauch, aktiv: < 50 mA Eigenstromverbrauch, standby: < 10 mA Ladeschlussspannung, SLA: 56 V Ladeschlussspannung, GEL: 56,4 V Ladeschlussspannung, AGM: 58,8 V Ladeschlussspannung, LiFePO4: 56,8 V Erhaltungsladung, SLA, GEL: 54,8 V Erhaltungsladung, AGM, LiFePO4: 55,2 V Tiefentladeschutz: 42,0 V Rücksetzspannung: 48,0 V Sicherung: 40 A Gehäuse: Kunststoff Zubehör-Typ (Erneuerbare Energien): Solar-Laderegler

Lieferumfang:
Hauptgerät, Temperaturfühler, Batteriesensoranschlussklemme, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, 200044, scdplus, laderegler, solarladeregler, solar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,82*
€ 156,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,01*
€ 156,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,87*
€ 163,15*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 216,47*
€ 266,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.