| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2689059 Herst.-Nr.: 93027c42 EAN/GTIN: 4016138764444 |
| |
|
| | |
| Übersicht Niedervolt-Adapterset
Mit diesem Steckerset haben Sie für nahezu jedes Gerät den richtigen Anschlussstecker von Ihrem Netz- oder Ladegerät. Besonders interessant für Werkstätten und Heimgebrauch, da nicht die gesamte Palette der verschiedensten Anschlusskabel geführt werden muss.
Technische Daten: Ausführung: 2 Klinkenadapter und 6 Niedervolt-Adapter
Lieferumfang: 1,8 m Anschlusskabel mit Bananenstecker, sowie 8 Adapter. Klinkenstecker 2,5 mm Ø, 3,5 mm Ø Netzgeräte-Stecker 5,0/2,1 mm 5,5/2,5 mm 3,5/1,35 mm 4,0/1,7 mm 5,5/1,5 mm 2,35/0,75 mmm (Außen-Ø/Innen-Ø)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, voltcraft, 93027c42, 93027, 04a8xc2, 8xc2, niedervoltanschlusskabel, niedervoltadapterset, klinkenadapter, niedervoltadapter, teile, niedervolt, anschlusskabel, adapterset, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 6,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,69* | € 15,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,44* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|