Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-269170 Herst.-Nr.: 014086 EAN/GTIN: 4005938140862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Helos - Telefonverlängerungskabel - RJ-11 (M) zu RJ-11 (W) - 6 m - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Herweck | Hersteller Art. Nr. | 014086 | Modell | | EAN/UPC | 4005938140862 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Helos Telefonverlängerungskabel - 6 m - Schwarz | Typ | Telefonverlängerungskabel | Länge | 6 m | Anschluss | RJ-11 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonverlängerungskabel | Länge | 6 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-11 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11 - weiblich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Telefonverlängerungskabel | Länge: | 6 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-11 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-11 - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Telefonverlängerungskabel, rj11 telefonverlängerung 6m, rj11 telefonverlängerung, modularstecker rj11, helos, 014086, verlängerungskabel, 4adr., modular, rj11, verlngerungskabel, 4adr, verlängerungs, kabel, telefonverlängerungskabel, schwarz, telefonverlngerungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 1,13* | € 1,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 12,49* | € 17,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 12,80* | € 18,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|