Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - ISDN-Kabel - RJ-45 (4-PIN) (M) zu RJ-45 (4-PIN) (M) - 10 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269235
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014098
EAN/GTIN:
     4005938140985
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 10m
isdn kabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - ISDN-Kabel - RJ-45 (4-PIN) (M) zu RJ-45 (4-PIN) (M) - 10 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014098
Modell  
EAN/UPC  4005938140985

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos ISDN-Kabel - 10 m - Schwarz
Typ  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (4-PIN) - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Weitere Suchbegriffe: helos, 014098, anschlusskabel, 8p4c/8p4c, 4adr., rj45, 4pin, 8p4c8p4c, 4adr, 8p4c, isdnkabel, schwarz, isdn, kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.