Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-12 (M) - 20 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269239
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014087
EAN/GTIN:
     4005938140879
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 20m
tae kabel
tae kabel helos

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-12 (M) - 20 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014087
Modell  
EAN/UPC  4017538006851

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Telefonkabel - 20 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  20 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  20 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Länge:
20 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-12 - männlich
Weitere Suchbegriffe: helos, 014087, anschlusskabel, f/6p4c, 4adr., 4017538006851, f6p4c, 4adr, 6p4c, telefonkabel, taef, rj12, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.