Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-12 (M) - 15 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-269241
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014081
EAN/GTIN:
     4005938140817
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 15m
tae kabel

Übersicht

Kurzinfo  Helos - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-12 (M) - 15 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Herweck
Hersteller Art. Nr.  014081
Modell  
EAN/UPC  4005938140817

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Helos Telefonkabel - 15 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  15 m
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Bündelader
Länge  15 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-12 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Leistungsmerkmale:
Bündelader
Länge:
15 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-12 - männlich
Weitere Suchbegriffe: helos, 014081, anschlusskabel, f/6p4c, schwarz, f6p4c, 6p4c, 4adrig, lose, telefonkabel, taef, rj12, 4adr., 4adr, adrig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,89*
ab € 1,92*
€ 2,08*
Lager 2753
9
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 2,63*
5 Tage
4
1
€ 1,00*
ab € 13,30*
€ 14,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 23,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.