Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 - Tastatur - USB - Englisch - US - Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-270673
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMEU-0
EAN/GTIN:
     4025112038662
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Industrie-Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 - Tastatur - USB - Englisch - US - Hellgrau
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G84-4100LCMEU-0
EAN/UPC  4025112038662

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 - Tastatur - Englisch - US - Hellgrau
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
Layout  Englisch - US
Tastenanzahl  86
Besonderheiten  Mit ?-Symbol
Farbe  Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.2 cm x 13.2 cm x 2.7 cm
Gewicht  0.5 kg
Microsoft Zertifizierung  Works with Windows Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  86
Layout  Englisch - US
Tastaturtechnologie  Mechanisch
Besonderheiten  Mit ?-Symbol
Breite  28.2 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  2.7 cm
Gewicht  0.5 kg
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
  
Verschiedenes  
Farbe  Hellgrau
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.7 m
1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, CSA, VDE
MTBF  170,000 Stunden
Works with Windows Vista  Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
86
Layout:
Englisch - US
Tastaturtechnologie:
Mechanisch
Besonderheiten:
Mit ?-Symbol
Breite:
28.2 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
2.7 cm
Farbe:
Hellgrau
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.7 m , 1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung:
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, VDE
MTBF:
170,000 Stunden
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Industrielle Tastatur, Industrietastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, tastatur cherry, mechanische tastatur, 4100, cherry, g844100, hellgrau, g844100lcmeu0, tastatur, qwerty, 4100lcmeu, compactkeyboard, compact, keyboard, ps/2, englisch, corded, grey, eulayout, kompakttastatur, switches, layout, mechanical, gray, [us/eu], tasten, useurosymbolhellgrau, useu, kompakt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,81*
€ 58,36*
€ 6,78*
ab € 50,46*
€ 64,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 54,32*
€ 69,72*
€ 4,50*
ab € 54,99*
€ 70,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,24*
€ 80,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.