Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Funk-Fernbedienung 51128 (51128)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2721557
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51128
EAN/GTIN:
     4010384511289
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Übersicht

Stabo Funk-Fernbedienung

Passende Funk-Fernbedienung zur Erweiterung der Stabo Multifon home guard Funk-Alarmanlage.

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Fernbedienung Alarmanlagen-Typ (Kategorisierung): Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Betriebsspannung: 12 V Frequenz: 433 MHz Produktabmessung, Breite: 40 mm Produktabmessung, Höhe: 12 mm Produktabmessung, Tiefe: 53 mm Reichweite max. (im Freifeld): 100 m Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Funk-Fernbedienung Batterie Typ 27 A Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, 51128, stabo, funkfernbedienung, funk, fernbedienung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,21*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 15,90*
€ 22,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,49*
€ 36,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.