| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2736030 Herst.-Nr.: 1230945 EAN/GTIN: 4016138925296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Auto LCD-Monitor 25,6 cm TM1010
LCD Einbau- und Aufbau-Monitor Fernbedienung Spiegel-Funktion
Genialer Monitor für viele Anwendungen. Ob Kfz oder Wohnmobil, dieser Bildschirm findet überall seinen Platz.
Ausstattung: 16:9 Format Helligkeit, Kontrast, Farbe einstellbar Rückfahrkameraanschluss.
Technische Daten: Auflösung: 1024 x 600 Betriebsspannung: 12-24 V Display-Diagonale (in" ): 10.1" Display-Diagonale (in cm): 25.6 cm Farbe: Schwarz Gewicht: 920 g Kfz-Monitor-Typ (Kategorisierung): Auto LCD-Monitor Monitor-Besonderheiten: Kopfhöreranschluss Montageart: Einbau,Aufbau Produktabmessung, Breite: 285 mm Produktabmessung, Höhe: 184 mm Produktabmessung, Tiefe: 34 mm Schnittstellen: Cinch-Eingänge: 3 x Schnittstellen: Klinke: 1 x
Lieferumfang: Fernbedienung mit Batterie,Montagebügel,Sonnenschutzblende,Anschlusskabelsatz,Montagematerial mit Innensechskantschlüssel,Bedienungsanleitung.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1230945, renkforce, tm1010, auto, lcdmonitor, 25.6, 10.1, zoll, 1010, monitor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,20* | € 163,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 130,21* | € 163,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 130,22* | € 163,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|