Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1296313 (1296313)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2736401
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296313
EAN/GTIN:
     4016138950373
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Übersicht

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Mit Berührungsschutz

Der eingebaute Überspannungsschutz schützt Ihre angeschlossenen Geräte vor Überspannung aus dem Stromnetz. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff. Wandmontage möglich.

Technische Daten:
Ableitstrom: 13,5 kA Anschluss-Leistung: 3680 W Betriebsspannung (num): 230 V Einsatzort: Innenbereich Farbe: Schwarz Funktionsanzeige: optisch Kabellänge: 1.40 m Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm² Berührungsschutz: Ja Material (LOV): Kunststoff Montageart: Montagelöcher Netzstecker-Typ: Schutzkontakt Produktabmessung, Breite: 67 mm Produktabmessung, Höhe: 49 mm Produktabmessung, Länge: 476 mm Steckdosen-Anzahl: 6 Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz, mit Schalter, Berührungsschutz Steckdosenleisten-Typ (Kategorisierung): Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Weitere technische Daten: Schalter 2polig
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach 1,4m schwarz, überspannungssteckdosenleiste 6fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, 1296313, renkforce, 614acmbs, 614a, überspannungsschutzsteckdosenleiste, 6fach, schwarz, schutzkontakt, berspannungsschutzsteckdosenleiste, überspannungsschutz, steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 16,80*
1 Tag
618
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,81*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,16*
€ 35,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,79*
€ 51,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.