Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SuperSoft OTG-Mirror Micro-USB Kabel 0,15 m + Mini-B-Adapter (1195292)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2736568
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1195292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter

Übersicht

Renkforce SuperSoft OTG-Mirror Micro-USB Kabel 0,15 m + Mini-B-Adapter

Datenübertragung vom einem Smartphone zu einer Videokamera - Ohne Computer Ladefunktion der Geräte untereinander SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität Sauerstofffreier OFC-Kupfer-Innenleiter

Viele Action-Cams verfügen meist nur über eine Mini-B-Buchse. Mit diesem Kabel können Sie Ihre HD-Videos direkt mit Ihrem Android- Smartphone oder Tablet verbinden, ohne langsames WLAN. Dabei fungiert das Smartphone als „Master“ und steuert den Zugriff auf die Daten der Videokamera.

Auch falls Sie sich Akku ""leihen"" müssen, ist dies kein Problem mehr: Sobald Sie das Smartphone und Kamera miteinander verbinden, lädt sich das Smartphone über das angeschlossene Gerät auf. So haben Sie immer genügend Akku, bis Sie Ihr Smartphone an einer Steckdose aufladen können.

OTG macht es möglich
Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten.

Robuster PVC-Außenmantel
Das Renkforce SuperSoft OTG-Mirror Mirco-USB Kabel-Kabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Jedes Kabel einzeln getestet
Renkforce steht für Qualität, so wird dieses Kabel nach der Produktion in Qualität und Funktionalität getestet.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel und Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Ausstattung:
Master- und Slave-Funktion Stecken Sie einfach das Kabel in Ihre Hosentasche: Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels

Technische Daten:
AWG: 28 Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung Anschluss-Typ: USB Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker Micro-B Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker Mini-B Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Farbe: Schwarz Innenleiter-Material: Kupfer Kabel-Anwendung: USB 2.0 Kabel-Art (Kategorisierung): USB 2.0 Anschlusskabel Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion,SuperSoft-Ummantelung Kabel-Form: rund Kabellänge: 0.15 m Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s Stecker-Ausführung: gerade Videoübertragung möglich: Nein Weitere technische Daten: Datenübertragung: Smartphone/Tablet Videokamera

Lieferumfang:
SuperSoft OTG-Micro-Kabel,Micro-USB auf Mini-USB Adapter.

Systemvoraussetzungen:
Smartphone, Tablet mit Android 4.0 und höher,Smartphone, Tablet mit Windows® OS

Hinweis:
Samsung unterstützt grundsätzlich die OTG-Dateimanager-Funktion, sollte Ihr Hersteller das nicht können, gibt es viele Apps, wie z.B. für Nexus die „Nexus Media Importer-App“. Bei manchen Smartphone Herstellern ist die Kompatibilität eingeschränkt, hier hilft ggf. die Umstellung in den Android-Einstellungen Menüpunkt ""Speicher"" von MTP auf PTP oder umgekehert.
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, usb - usb adapter, renkforce, 1195292, rf3585876, 3585876, stecker, usbkabel, usbmicrob, usbminib, 0.15, schwarz, otgfunktion, supersoftummantelung, supersoft, otgmirror, microusb, kabel, minibadapter, micro, mini, funktion, ummantelung, mirror, adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.