Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Case ALU Digital-Booking, abgerundet (30122056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Roadinger 30122056 Audiogeräte-Koffer/Tasche Aufzeichnungen Hard-Case Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-2760021
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30122056
EAN/GTIN:
     4026397185218
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
CD-Koffer

Übersicht

CD-Case ALU Digital-Booking, abgerundet

CD-Case mit Aluminiumgehäuse

CD-Case mit Aluminiumgehäuse 3 Fächer für ca. 90 CDs Schaumstoffgepolsterter Innenraum (grau) Hochwertige Verarbeitung mit 4 mm Wandstärke Aluminiumprofilrahmen (40 mm) mit abgerundeten Ecken Abnehmbarer Deckel 2 abschließbare Schnappschlösser, 2 Schlüssel beiliegend 8 Gummifüße (4 unten/4 hinten) Gepolsterter Tragegriff

Technische Daten:
Gewicht: 3.7 kg Produktabmessung, Breite: 450 mm Weitere technische Daten: Maximalbelastung: 10 kg Wandstärke: 4 mm Außenmaße (BxTxH): ca. 425 x 380 x 175 mm InnenMaße: Einbaubreite: ca. 405 mm Einbauhöhe: ca. 320 mm Einbautiefe: ca. 140 mm Außenmaß der Ecken: ca. 55 mm Gewicht: ca. 3,1 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: alukoffer, 30122056, roadinger, cdcase, abgerundet, digitalbooking, case, digital, booking
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,25*
€ 80,40*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 112,66*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 131,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.