Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 100 MBit/s (1008431)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2753I-2761033
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1008431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN

Übersicht

2-er Set Netzwerkverlängerungs-Adapter über Netzwerkkabel/2-Drahtleitung bis 500 m

Nutzt bestehende UTP/2Drahtleitung-Kabelinfrastruktur um IP-Geräte wie IP-Kameras in Betrieb zu nehmen Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu 4 Slave Adaptern

Mit diesem Adapter lassen sich auch in Gebäuden ohne strukturierter Netzwerkverkabelung moderne Highspeed Netze zur Datenkommunikation errichten. Der Range Extender nutzt dabei die im Gebäude vorhandenen CAT. 5e, CAT. 6 oder 2-Draht Telefonleitungen zur Datenübertragung.

Mit diesem Range Extender lassen sich auch jetzt auch verdrillte Telefonleitungen zur Datenkommunikation mit hoher Leistung nutzen. Dies ist vor allem dann besonders gewinnbringend, wenn W-LAN- oder Powerline- Lösungen gebäudebedingt an ihre Grenzen stoßen. Hiermit lassen sich je nach technischen Gegebenheiten Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s auf einer Kabellänge von maximal 500 Metern erreichen.

Anwendung findet dieser Adapter sobald moderne IP-Kameras an einer vorhandenen 2-Drahtleitung oder CAT. 5e/6-Leitung installiert werden sollen.

Stromversorgung auf einer Seite genügt. Die Konverter beherrschen PoE (IEEE 802.3at) und übertragen die Energie auch über die 2-Drahtleitung. Damit versorgt ein Konverter den (oder die) anderen Konverter mit Strom. Es steht sogar jeweils ein vollwertiger PoE Lan-Port zur Verfügung. D.h. IP Kameras könnten ebenfalls noch mit Energie versorgt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 115 g Inhalt: 2 St. Produktabmessung, Breite: 103 mm Produktabmessung, Höhe: 42 mm Produktabmessung, Länge: 40 mm Reichweite (max.): 500 m Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) Weitere technische Daten: 2-er Set Zubehör-Typ (Netzwerktechnik): Netzwerkverlängerung Übertragungsart: 2-Draht Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 100 MBit/s

Lieferumfang:
2x Netzwerkwerk-UTP Konverter,2x RJ45-Y-Verteiler,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nach IEEE 802.3at bleibt die maximal zu entnehmende Leistung für alle Geräte zusammen bei 30 Watt. Bitte insbesondere beachten, wenn mehr als zwei Adapter zusammengeschaltet werden und zusätzlich auch noch zwei oder mehr Kameras über PoE versorgt werden sollen. Achten Sie bei PoE Betrieb für ausreichend dimensionierte Stromeinspeisung.
Weitere Suchbegriffe: Powerline, netzwerkverlängerung renkforce 2-draht, dlan, renkforce dlan, 1008431, renkforce, rf2016862, 2016862, netzwerkverlängerung, 2draht, reichweite, max.):, mbit/s, 4064161265209, netzwerkverlngerung, mbits, draht, mbit, poefunktion, funktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.