| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-276185 Herst.-Nr.: 98033-1SPP EAN/GTIN: 4017538124425 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks PROFESSIONAL Scartkabel, Scartstecker - (98033-1SPP) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCART Kabel, patchkabel 0,5m weiß, patch kabel, patch-kabel 50cm, shiverpeaks, 75511sl0.5w, 75511, 98033, 75511sl05w, 980331spp, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelrj45, patchkabelflachkabel, flat, u/ftp, rohkabel, slim, weiß, professional, scartkabel, scartstecker, sconn, uftp, conn, netzwerkkabel, rj45, patchkabel, flachkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,00* | € 1,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,62* | € 7,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,68* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|