| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2762717 Herst.-Nr.: 973767 EAN/GTIN: 4016138620559 |
| |
|
| | |
| Übersicht Notebook-SATA auf Notebook-IDE Konverter
Für Festplatten und CD/DVD-Brenner Keine Treiber erforderlich
Mit diesem Konverter können Notebook-SATA-Laufwerke (L-Typ) wie z. B. Festplatten oder DVD-Brenner ganz einfach an der Notebook-IDE-Schnittstelle betrieben werden. Es sind keinerlei Treiber erforderlich. Der Konverter wird einfach an Ihr Laufwerk gesteckt und mit der Schnittstelle Ihres Controllers verbunden. Die Stromversorgung wird bereits durch den 44 pol. Notebook-IDE-Anschluss sichergestellt.
Technische Daten: Anschluss-Typ: SATA,IDE Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): IDE-Stecker 44pol. Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Chipsatz (Schnittstellenkarte): Marvell Schnittstellenkarten-Typ (Kategorisierung): Schnittstellen-Konverter Stromversorgung (Schnittstellenkarte): nicht erforderlich
Lieferumfang: Konverter,Anleitung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: renkforce, schnittstellenkonverter, rf1947534, 973767, 1947534, schnittstellen, konverter, idestecker, 44pol., satakombibuchse, 7+15pol.], sata, 44pol, 715pol, stecker, kombi, buchse, 15pol |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,95* | € 32,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,35* | € 32,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,75* | € 66,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,35* | € 67,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|