Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2766153 Herst.-Nr.: 30122077 EAN/GTIN: 4026397128208 |
| |
|
| | |
| Übersicht CD-Case Profi
Professionelles Flightcase für CDs.
Ausstattung: 3 Fächer für 80-100 CDs Schaumstoffgepolsterter Innenraum (schwarz) Hochwertige Verarbeitung mit 6 mm mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken Abnehmbarer, schaumstoffgepolsterter Deckel 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Ösen zum Absperren Zweischenklige, mittelgroße Stahlkugelecken 4 stahlverstärkte Gummifüße Gepolsterter Tragegriff.
Technische Daten: Farbe: Schwarz Gewicht: 5.9 kg Produktabmessung, Breite: 475 mm Weitere technische Daten: Maximalbelastung: 10 kg Wandstärke: 6 mm Außenmaße (BxTxH): ca. 450 x 405 x 225 mm InnenMaße: Einbaubreite: ca. 400 mm Einbauhöhe: ca. 145 mm Einbautiefe: ca. 355 mm Außenmaß der Ecken: ca. 55 mm Gewicht: ca. 5,6 kgWeitere Informationen: | | Gewicht: | 6,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30122077, roadinger, cdcase, profi, schwarz, case |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 96,63* | € 124,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,28* | € 124,36* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,28* | € 129,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|