Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower BRICs LCD Series BR1000ELCD - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 600 Watt - 1000 VA - USB - output connectors: 8 (BR1000ELCD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2780815
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     BR1000ELCD
EAN/GTIN:
     4712856271157
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  CyberPower BRICs LCD Series BR1000ELCD - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 600 Watt - 1000 VA - USB - output connectors: 8
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CyberPower
Hersteller Art. Nr.  BR1000ELCD
EAN/UPC  4712856271157

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CyberPower BRICs LCD Series BR1000ELCD - USV - 600 Watt - 1000 VA
Gerätetyp  USV - extern
Gewicht  6.5 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V ± 1%
Leistungskapazität  600 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse  1 x Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen  4 x Stromversorgung (Überspannung)
4 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
1 x USB Typ A, 4-polig (nur Stromversorgung)
Batterie  Bleisäure
Anz. Batterien  1
Netzwerk  USB
Zubehör im Lieferumfang  Kabelrückhalteklammern
Systemanforderungen  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.8 cm x 16.6 cm x 11.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - extern
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Line-Interactive
Eingangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich  AC 165 - 290 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz
Nötige Frequenz  45 - 65 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  4 x Stromversorgung (Überspannung)
4 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
1 x USB Typ A, 4-polig (nur Stromversorgung)
Ausgangsspannung  Wechselstrom 220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität  600 Watt / 1000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen  Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform  Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz  Ja
Energie-Nennleistung  125 Joules
Schutzschaltung  Trennschalter
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  Bleisäure
Ladezeit  8 Stunden
Umschaltzeit  4 ms
Besonderheiten  Versiegelt
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  USB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (USB) - USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabelrückhalteklammern
Enthaltene Kabel  1 x Stromkabel - integriert
1 x USB-Kabel - extern
1 x Telefonkabel - extern
Besonderheiten  Geeignet für Wandmontage , hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, GreenPower UPS Technology, Überlastungsschutz, integriertes USB-Ladegerät, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung  RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  PowerPanel Personal Edition
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  28.8 cm
Tiefe  16.6 cm
Höhe  11.8 cm
Gewicht  6.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Gerätetyp:
USV - extern
UPS-Technologie:
Line-Interactive
Eingangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich:
AC 165 - 290 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz
Nötige Frequenz:
45 - 65 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Stromversorgung
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Leistungskapazität:
600 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform:
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz:
Ja
Energie-Nennleistung:
125 Joules
Schutzschaltung:
Trennschalter
Menge:
1
Technologie:
Bleisäure
Ladezeit:
8 Stunden
Umschaltzeit:
4 ms
Besonderheiten:
Versiegelt
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
USB
Schnittstellen:
1 x Verwaltung (USB) - USB Typ B, 4-polig
Zubehör im Lieferumfang:
Kabelrückhalteklammern
Kennzeichnung:
RoHS
Software inbegriffen:
PowerPanel Personal Edition
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90% (nicht kondensierend)
Breite:
28.8 cm
Tiefe:
16.6 cm
Höhe:
11.8 cm
Weitere Suchbegriffe: ups, 1000, br1000elcd, cyberpower, brics, series, cyber, power, watt, wechselstrom, 220/230/240, ausgangsanschlüsse:, 220230240, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, lineinteractive, line, interactive, 1000va600w, 1000va/600w, 1000va, 600w, gewährleistet, stromversorgungsschutz, itgeräte, computer, netzwerkgeräte.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 99,21*
€ 124,99*
€ 6,78*
ab € 99,33*
€ 125,03*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 99,41*
€ 125,31*
3 Tage
5
€ 6,00*
ab € 102,46*
€ 129,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,57*
€ 131,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.