Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-278941 Herst.-Nr.: UC10KM EAN/GTIN: 4710423772687 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ATEN UC10KM - Tastatur- / Maus-Adapter - USB | Gruppe | Eingabe Adapter | Hersteller | ATEN Technology | Hersteller Art. Nr. | UC10KM | Modell | UC10KM | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ATEN UC10KM - Tastatur- / Maus-Adapter - USB | Gerätetyp | Tastatur- / Maus-Adapter - extern | Schnittstellen Typ | USB | Gewicht | 50 g | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Linux, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur- / Maus-Adapter | Art | Extern | Schnittstellen Typ | USB | Gewicht | 50 g | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | Verbindungen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | RoHS | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Linux, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 20 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Tastatur- / Maus-Adapter | Art: | Extern | Schnittstellen Typ: | USB | Verbindungen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Produktzertifizierungen: | RoHS | Min Betriebstemperatur: | 20 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, DIN Kabel, DIN-Stecker, KVM Kabel, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter din usb, adapter din, aten, uc10km, tastatur, ps/2, mausadapter, maus, adapter, converter, uc10kmat, tastaturadapter, konverter, stecker, buchse, 90cm, adapterkabel, anschluss, eine, usbschnittstelle, schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,73* | € 11,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,40* | € 12,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,06* | € 14,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,73* | € 15,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,33* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|