Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Managed MFP P57750, P55250; PageWide Pro 452, 477, MFP 477


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2790847
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6T83AE
EAN/GTIN:
     0889296544685
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - PageWide - Tintenpatrone - für PageWide Managed MFP P57750, P55250; PageWide Pro 452, 477, MFP 477
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  F6T83AE
Modell  HP 973X
EAN/UPC  0889296544685

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - PageWide - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
HP Untermarke  PageWide
Druckfarbe  Gelb (pigmentiert)
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 7000 Seiten
Kompatibel mit  PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw; PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, MFP 477dwt

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  21.5 cm
Transporttiefe  2.8 cm
Transporthöhe  6.2 cm
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
HP Untermarke  PageWide
Farbe  Gelb (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 7000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
Kennzeichnung  ISO 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw
HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, MFP 477dwt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Transportbreite:
21.5 cm
Transporttiefe:
2.8 cm
Transporthöhe:
6.2 cm
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
HP Untermarke:
PageWide
Farbe:
Gelb (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 7000 Seiten
Farbkategorie:
Schwarz
Kennzeichnung:
ISO 24711

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, hp lasertoner gelb, gel cartridge, lasertoner hp, pagewide, 973x, gelb, f6t83ae, tintenpatrone, original, hohe, ergiebigkeit, 57750, p57750, 55250, p55250, managed, p55250;, yellow, tinte, high, 7000, 7.000, yield, 973xl, cartridge, seiten, druckerpatrone, f6t83a, packard
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
pro Stück
€ 4,15*
ab € 70,33*
€ 87,66*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 71,28*
€ 87,96*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 71,97*
€ 88,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 74,72*
€ 91,67*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 76,58*
€ 93,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.