| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-2795578 Herst.-Nr.: 28554C146AR EAN/GTIN: 4016139005942 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Renkforce Schnittstellen-Konverter mSATA SSD auf 2.5"" SATA SSD
Unterstützt SATA I, SATA II und SATA III (bis zu 6 GBit/s) Bauhöhe beträgt 7 mm Keine Treiberinstallation
Dieser Konverter, in Form einer 6,35 cm (2.5"") HDD, ermöglicht den Anschluss eines mSATA Moduls im full size Format. Er kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingesetzt werden. Die mSATA SSD wird in die vorgesehene Steckverbindung eingesetzt und muss nicht mit Schrauben fixiert werden. Die Bauhöhe des Metallrahmens beträgt 7 mm.
Ausstattung: Unterstützt Windows, Mac und Linux OS
Technische Daten: Anschluss-Typ: SATA,mSATA Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): mSATA-Stecker Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Einbaurahmen Schnittstellenkarten-Typ (Kategorisierung): Schnittstellen-Konverter Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA Weitere technische Daten: Bauhöhe 7 mm - SATA Strombuchse
Lieferumfang: Konverter,Schrauben,BedienungsanleitungWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: geöffnet, renkforce, schnittstellenkonverter, schnittstellen, konverter, sata, msata, 28554c146ar, rf4174626, 28554, 4174626, satakombistecker, 7+15pol., msatastecker], 715pol, msatastecker, kombi, stecker, 15pol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |