Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Toner 723H - Schwarz - Kapazität: 10.000 Seiten (2645B002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-281241
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2645B002
EAN/GTIN:
     4960999572086
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon

Übersicht

Kurzinfo  Canon 723H BK - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 10000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2645B002
Modell  723H BK
EAN/UPC  4960999572086

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon 723H BK - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 10000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-7750 cdn
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 54,09*
€ 60,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,58*
€ 89,76*
€ 4,50*
ab € 80,58*
€ 89,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 103,37*
€ 5,50*
ab € 109,59*
€ 124,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.