Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5100DN - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, LAN mit Brother PRINT AirBag f...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2814918
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL5100DNG1
EAN/GTIN:
     4977766753319
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
monochrom laserdrucker duplex

Übersicht

Kurzinfo  Brother HL-L5100DN - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, LAN mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  HLL5100DNG1
Modell  HL-L5100DN
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother HL-L5100DN - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle  Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Gewicht  10.7 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB
Druckersprache  PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität  300 Blätter
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.3 cm x 38.8 cm x 25.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle  Brother PRINT AirBag for 200000 pages
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  7.2 Sek.
Druckersprache  PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Medienhandhabung  250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
  
Prozessor  
Prozessor  Cortex-A9 800 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 200 g/m²
Gesamte Medienkapazität  300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752
1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  640 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  32 Watt
Energierverbrauch Sleep  6.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
  
Umweltschutzstandards  
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)  34 dBA
Schallemission (Betrieb)  52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)  50 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  37.3 cm
Tiefe  38.8 cm
Höhe  25.5 cm
Gewicht  10.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,1 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle:
Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
7.2 Sek.
Medienhandhabung:
250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor:
Cortex-A9 800 MHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 200 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
300 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
640 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
32 Watt
Energierverbrauch Sleep:
6.5 Watt
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):
34 dBA
Schallemission (Betrieb):
52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):
50 dBA
Breite:
37.3 cm
Tiefe:
38.8 cm
Höhe:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: brother laserdrucker, laserdrucker, 1200, brother, 5100, 200000, hll5100dn, l5100dn, duplex, drucker, hll5100dng1, laser, seitenmin, seiten/min., print, seiten, a4/legal, kapazität:, blätter, airbag, pages, a4legal, kapazitt, bltter, legal, kapazität, mono
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.