Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston - DDR3 - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - nicht-ECC (KCP316SD8/8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2818853
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP316SD8/8
EAN/GTIN:
     0740617253719
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  Kingston - DDR3 - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - nicht-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  KCP316SD8/8
Modell  
EAN/UPC  0740617253719

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston - DDR3 - 8 GB - SO DIMM 204-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.5 V
Metallüberzug  Gold
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP H2P65AA, DELL A5989266, DELL A5979824, HP B4U40AA, DELL A6049770, Toshiba PA5037U-1M8G, HP 689374-001, Lenovo 0A65724, DELL A6994451, HP 670034-001, Apple ME167G/A (1/2)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Generisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP H2P65AA, DELL A5989266, DELL A5979824, HP B4U40AA, DELL A6049770, Toshiba PA5037U-1M8G, HP 689374-001, Lenovo 0A65724, DELL A6994451, HP 670034-001, Apple ME167G/A (1/2)
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten  CL11
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Modulkonfiguration  1024 x 64
Spannung  1.5 V
Metallüberzug  Gold
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten:
CL11
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Modulkonfiguration:
1024 x 64
Spannung:
1.5 V
Metallüberzug:
Gold
Farbkategorie:
Grün
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram sodimm, 1600, kingston, ddr3, kcp316sd88, cl11, kcp316sd8/8, kcp316sd8, nonecc, 204pin, modul, dimm, pc312800, ungepuffert, 12800, sodimm, 1600mhz, ddr31600mhz, 0695974701031, valueram, retail, laptoparbeitsspeicher, brand, branded, ddr31600, systemspeicher, nichtecc
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,18*
€ 42,57*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,57*
€ 43,05*
€ 8,50*
ab € 33,08*
€ 43,73*
Frei Haus
ab € 34,69*
€ 45,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,75*
€ 58,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.