Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Radio-Antenne - außen - DAB+ (12411)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2824312
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12411
EAN/GTIN:
     4043619124114
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
dab antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Radio-Antenne - außen - DAB+
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12411
Modell  
EAN/UPC  4043619124114

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Radio-Antenne
Gerätetyp  Radio-Antenne - aktiv
Empfohlene Verwendung  Außen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.3 cm - 0.36 cm - 18.4 cm
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 240 MHz
Gain Level  23 dBi
Verstärker  Eingebaut
Funktionen  Klebemontage, vertikal polarisiert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Radio-Antenne - aktiv
Empfohlene Verwendung  Außen
Breite  1.3 cm
Tiefe  0.36 cm
Höhe  18.4 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 240 MHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  23 dBi
Verstärker  Eingebaut
Funktionen  Klebemontage, vertikal polarisiert
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (SMB)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Radio-Antenne - aktiv
Empfohlene Verwendung:
Außen
Breite:
1.3 cm
Tiefe:
0.36 cm
Höhe:
18.4 cm
Farbe:
Schwarz
Wellenbereich:
DAB+ / 174 - 240 MHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
23 dBi
Verstärker:
Eingebaut
Funktionen:
Klebemontage, vertikal polarisiert
Anschlusstyp:
1 x Antenne (SMB)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 3 m
Weitere Suchbegriffe: delock, 12411, antenne, radio, außen, auen, dab+, stecker, aktiv, schwarz, omnidirektional, klebemontage, outdoor, 4014619605521, omni, [12411]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 9,90*
ab € 22,66*
€ 29,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 31,55*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 31,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,08*
€ 58,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 50,47*
€ 63,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.