Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Radio-Antenne - DAB+ (12413)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2824313
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12413
EAN/GTIN:
     4043619124138
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne
dab antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Radio-Antenne - DAB+
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12413
Modell  
EAN/UPC  4043619124138

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Radio-Antenne
Gerätetyp  Radio-Antenne - aktiv
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.3 cm - 5.3 cm
Gewicht  108 g
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 240 MHz
Gain Level  21 dBi
Verstärker  Eingebaut
Funktionen  Magnetische Befestigung, vertikal polarisiert, Rundummuster

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Radio-Antenne - aktiv
Breite  5.3 cm
Tiefe  5.3 cm
Länge / Max. Länge  28.4 cm
Gewicht  108 g
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 240 MHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  21 dBi
Verstärker  Eingebaut
Funktionen  Magnetische Befestigung, vertikal polarisiert, Rundummuster
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (F-Anschluß)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Radio-Antenne - aktiv
Breite:
5.3 cm
Tiefe:
5.3 cm
Länge / Max. Länge:
28.4 cm
Farbe:
Schwarz
Wellenbereich:
DAB+ / 174 - 240 MHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
21 dBi
Verstärker:
Eingebaut
Funktionen:
Magnetische Befestigung, vertikal polarisiert, Rundummuster
Anschlusstyp:
1 x Antenne (F-Anschluß)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: delock, 12413, antenne, starr, schwarz, dab+, stecker, aktiv, omnidirektional, magnetischem, radio, ungerichtet, standfuß, standfu, rg174, 4014619605545, standfuss, dabantenne, 21dbi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 17,31*
€ 23,87*
6 Tage
18
€ 9,90*
ab € 18,64*
€ 25,66*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,05*
€ 30,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,37*
€ 49,85*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,46*
€ 60,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.