Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Radio-Antenne - DAB+ (12412)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2824318
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12412
EAN/GTIN:
     4043619124121
Suchbegriffe:
DAB Antenne
F-Stecker
Radio-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Radio-Antenne - DAB+
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12412
Modell  
EAN/UPC  4043619124121

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Radio-Antenne
Gerätetyp  Radio-Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm - 5 cm
Gewicht  166 g
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 240 MHz
Gain Level  0 dBi
Funktionen  Magnetische Befestigung, vertikal polarisiert, Rundummuster

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Radio-Antenne
Breite  5 cm
Tiefe  5 cm
Länge / Max. Länge  36.5 cm
Gewicht  166 g
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Wellenbereich  DAB+ / 174 - 240 MHz
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  0 dBi
Funktionen  Magnetische Befestigung, vertikal polarisiert, Rundummuster
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (F-Anschluß)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Antennenkabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Radio-Antenne
Breite:
5 cm
Tiefe:
5 cm
Länge / Max. Länge:
36.5 cm
Farbe:
Schwarz
Wellenbereich:
DAB+ / 174 - 240 MHz
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
0 dBi
Funktionen:
Magnetische Befestigung, vertikal polarisiert, Rundummuster
Anschlusstyp:
1 x Antenne (F-Anschluß)
Enthaltene Kabel:
1 x Antennenkabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: f-stecker, delock, 12412, antenne, radio, ungerichtet, dab+, stecker, starr, schwarz, omnidirektional, magnetischem, standfuß, standfu, 4014619605538, 1241, standfuss, omni, [1241
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
€ 9,90*
ab € 17,67*
€ 24,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 27,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 28,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,32*
€ 48,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,14*
€ 56,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.