Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-282834 Herst.-Nr.: 03200BK10245 EAN/GTIN: 0168141591389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Übersicht Kurzinfo | Zebra 3200 Wax/Resin - Thermotransfer-Farbband - 1 x Schwarz - 102 mm x 450 m | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 03200BK10245 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra 3200 Wax/Resin Thermotransfer-Farbband | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Druckfarbe | Schwarz | Enthaltene Menge | 1 | Bandgröße | 102 mm x 450 m | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1 | Bandgröße | 102 mm x 450 m | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Thermotransfer-Farbband | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Bandgröße: | 102 mm x 450 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, farbband für etikettendrucker zebra, druckfolie, 3200, zebra, 102mm, 03200bk10245, 03200, 10245, zipship, thermotransferband, wachs/harz, wachsharz, wachs, harz, 450m, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, ribbon, midrangehigh, rollenbreite, kern, 254mm, lnge, stck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 19,17667* | € 26,20667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,12* | € 29,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 22,27* | € 29,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 116,24* | € 149,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 123,55* | € 157,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|