Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3655 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2 (EX-3655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-3655 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
EXSYS EX-3655 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     2753I-2864811
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3655
EAN/GTIN:
     4718359036552
Suchbegriffe:
M2 Controller
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller

Produkttext

Mit dem EX-3655 Controller können Sie den Rechner mit zwei M.2 NGFF Slot erweitern. Die Module M.2 NGFF 22110, 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Es werden Module unterstützt mit B-Key sowie auch B+M Key. Der EX-3655 benötig einen PCI-Express x4 Slot. Mit der EX-3655 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert. PCIe (x4) Karte für zwei M.2 NGFF SSD Unterstützt M.2 NGFF 22110, 2280, 2260 und 2242 Platinen Type Stromversorgung über den PCIe Bus oder über den 4 Pin Power Stecker Kann zweiseitig bestückt werden Unterstützt PCIe 1.0 and 2.0 Mother-Board Unterstützt Native Command Queuing schluss

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Eingebaut  Ja
Hostschnittstelle  PCIe
Ausgangsschnittstelle  M.2
  
Leistung  
Datenübertragungsrate (max)  6 Gbit/s
  
Design  
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE, FCC
  
Systemanforderung  
Unterstützte Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  42 mm
Tiefe  106 mm
Gewicht  200 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Eingebaut:
Ja
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
M.2
Datenübertragungsrate (max):
6 Gbit/s
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Breite:
42 mm
Tiefe:
106 mm
Weitere Suchbegriffe: SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, exsys, 3655, ex3655, controller, pcie, profile, 4014619110001, bgel, pciexpress, m.2nfg, f.2x, m.2nfgg, modul, inkl.lp, bügel, zwei, nfgg, module, inkl., [ex3655], gmbh, 110mm, sata, host, schnittstellenkarte/adapter, eingebaut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 9,90*
ab € 42,91*
€ 58,57*
€ 4,50*
ab € 45,50*
€ 62,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,88*
€ 84,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.