Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-47951 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz (EX-47951)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2864818
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-47951
EAN/GTIN:
     4718359479519
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter

Produkttext

Der EX-47951 RS-232 Extender (Verlängerung) kann für jeden PC, Workstation oder Server mit einer RS-232 Schnittstelle eingesetzt werden. Die EX-47951 ist mit einer 9 Pin Buchse ausgestattet, die Sie direkt an Ihre Serielle RS-232 Schnittstelle anschliessen können. Er verlängert die RS-232 Signale bis auf eine maximale Länge von 1200 Meter mit. Für die Übertragung zwischen dem Master und Slave wird ein Cat. 5 Netzwerkkabel benötigt.

Hauptmerkmale

Merkmale  
unterstütze Kabeltypen  Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  1200 m
Produktfarbe  Schwarz
Zertifizierung  CE, FCC
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
1200 m
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: exsys, 47951, ex47951, rs232, 1200, extender, meter, 4014619110407, inkl., 2xnetzteile/2x, 1200meter, inklusive, zwei, netzteile, kabel, [ex47951], gmbh, audio/videoleistungsverstärker, schwarz, inkl, 2xnetzteile2x, kabelbis, audiovideoleistungsverstrker, 2xnetzteile, audio, video
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 139,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,66*
€ 150,16*
€ 4,50*
ab € 121,86*
€ 150,17*
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 172,08*
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 207,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.