Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner CE262A (648A) - Yellow - Kapazität: 11.000 Seiten (CE262A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-286537
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE262A
EAN/GTIN:
     0884420186854
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 648A - Gelb - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CE262A) - für Color LaserJet Enterprise CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CE262A
Modell  HP 648A
EAN/UPC  8844201868548

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 648A - Gelb - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CE262A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Gelb
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19798

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39 cm
Transporttiefe  16.4 m
Transporthöhe  21.4 cm
Transportgewicht  1.84 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19798

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Transportbreite:
39 cm
Transporttiefe:
16.4 m
Transporthöhe:
21.4 cm
Transportgewicht:
1.84 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
HP ColorSphere
Kapazität:
Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19798

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, ce262a, 648a, toner, gelb, 11000, laserjet, 11.000, seiten, color, yellow, original, cartridge, 4025, tonerpatrone, 4525, cp4025/cp4525, no.648a, cp4025cp4525, no648a, cp4025, cp4525, standard, capacity, pages, 1pack, inc.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 179,60*
€ 6,78*
ab € 160,00*
€ 188,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 165,62*
€ 194,39*
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 165,91*
€ 194,79*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 169,93*
€ 197,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.