Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic GoobayCat.7 RohkabelA Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 100 m - CU, AWG 23/1 (solid), LSZH (91888)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2866324
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     91888
EAN/GTIN:
     4040849918889
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  100 m
Kabelstandard  Cat7a
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  Nein
Anschluss 2  Nein
Kabelfarbe  Orange
Steckerverbindergeschlecht  Nein
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart  Fest
Leitermaterial  Kupfer
AWG Kabelgröße  23/1
Frequenz  1000 MHz
Zertifizierung  CE, DCA_CPR, PoE

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Kabellänge:
100 m
Kabelstandard:
Cat7a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
Nein
Anschluss 2:
Nein
Kabelfarbe:
Orange
Steckerverbindergeschlecht:
Nein
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart:
Fest
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
23/1
Frequenz:
1000 MHz
Zertifizierung:
CE, DCA_CPR, PoE
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel orange 100m, cat7, kat 7 orange, 91888, wentronic, goobay, netzwerkkabel, s/ftp, pimf, orange, sftp, 23/1, solid, lszh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,43*
€ 114,07*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 94,73*
€ 114,10*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,82*
€ 114,11*
7 Tage
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 146,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.