Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron G-199 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1366) - Kupfer - 70 mm - 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-288544
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885062
EAN/GTIN:
     4260133123731
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1366

Übersicht

Kurzinfo  Dynatron G-199 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1366) - Kupfer - 70 mm - 1U
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Hersteller Art. Nr.  88885062
Modell  G-199
EAN/UPC  4260133123731

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dynatron G-199 Prozessor-Luftkühler - 1U
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität  LGA1366 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Lüfterdurchmesser  70 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  1.100-6.000 U/min
Luftstrom  7.14 - 39.6 mü/h (4.2 - 23.3 cfm)
Geräuschpegel  19.1 - 53.8 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 9 cm x 2.8 cm
Gewicht  475 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  9 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  2.8 cm
Gewicht  475 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA1366 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Lüfterdurchmesser  70 mm
Gebläsehöhe  15 mm
Lüfterlager  Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit  1.100-6.000 U/min
Luftstrom  7.14 - 39.6 mü/h (4.2 - 23.3 cfm)
Geräuschpegel  19.1 - 53.8 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Energieverbrauch  0.6 - 8.76 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
9 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
2.8 cm
Kompatibel mit:
LGA1366 Socket
Kühlermaterial:
Kupfer
Lüfterdurchmesser:
70 mm
Gebläsehöhe:
15 mm
Lüfterlager:
Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit:
1.100-6.000 U/min
Luftstrom:
7.14 - 39.6 mü/h (4.2 - 23.3 cfm)
Geräuschpegel:
19.1 - 53.8 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Energieverbrauch:
0.6 - 8.76 W
Weitere Suchbegriffe: g199, dynatron, 1366, 88885062, prozessorluftkühler, für:, lga1366, kupfer, cpukühler, prozessorluftkhler, cpukhler, prozessor, luftkühler, kühler, aktiv, intertech, 0855700004069, 1356, topblower, sockel, passiv, khler, aktiv1he, inter, tech, blower
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 23,28*
€ 31,85*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 32,27*
€ 6,78*
ab € 23,86*
€ 32,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,86*
€ 48,49*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 41,65*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.