Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2753
>
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Gehäuse
>
19" Serverschrank-Zubehör
>
Artikel
Modulträger für 16 Keystone-Anschlussbuchsen, 48,30cm (19"), schwarz Zum Aufbau eines Patchfeldes mit bis zu 16 Ports (908050)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2886059
Hersteller:
Tecline
Herst.-Nr.:
908050
EAN/GTIN:
3524890908057
Suchbegriffe:
908050
modulträger
keystoneanschlussbuchsen
schwarz
Modulträger für 16 Keystone-Anschlussbuchsen, 48,30cm (19"), schwarz Zum Aufbau eines Patchfeldes mit bis zu 16 Ports (908050)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Gehäuse
>
19" Serverschrank-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
modultrger
,
keystone
,
anschlussbuchsen
,
zoll
,
exertis
,
connect
,
aufbau
,
eines
,
patchfeldes
,
ports
,
tecline
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen