Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Low Profile (47J0170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 47J0170 Speichermodul 16 GB DDR3 1333 MHz ECC
Lenovo 47J0170 Speichermodul 16 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-2903354
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     47J0170
EAN/GTIN:
     4053162403826
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC - für Flex System x240 Compute Node; System x35XX M4; x3650 M3; x3690 X5; x36XX M4; x3950 X5
Gruppe  RAM
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  47J0170
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR3L SDRAM - DIMM 240-PIN Low Profile
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3L-10600)
Latenzzeiten  CL9
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.35 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 49Y1563, Lenovo 47J0170
Entwickelt für  Flex System x240 Compute Node 8737; x440 Compute Node 7917; System x3300 M4 7382; x3500 M4 7383; x3530 M4 7160; x3550 M3 7944; x3550 M4 7914; x3630 M4 7158; x3650 M3 7945; x3650 M4 7915; x3690 X5 7147, 7148; x3750 M4 8722; x3850 X5 7143; x3950 X5 7143, 7145

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  Lenovo 49Y1563, Lenovo 47J0170
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3L SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN Low Profile
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3L-10600)
Latenzzeiten  CL9
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.35 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737
Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917
Lenovo System x3300 M4 7382
Lenovo System x3500 M4 7383
Lenovo System x3530 M4 7160
Lenovo System x3550 M3 7944
Lenovo System x3550 M4 7914
Lenovo System x3630 M4 7158
Lenovo System x3650 M3 7945
Lenovo System x3650 M4 7915
Lenovo System x3690 X5 7147, 7148
Lenovo System x3750 M4 8722
Lenovo System x3850 X5 7143
Lenovo System x3950 X5 7143, 7145

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
Lenovo 49Y1563, Lenovo 47J0170
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3L SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN Low Profile
Geschwindigkeit:
1333 MHz (PC3L-10600)
Latenzzeiten:
CL9
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr3 ram 16gb, ddr ram, lenovo, 47j0170, 1333, 0170, 16gb, ddr3l, 1333mhz, pc3l10600, dimm, 240pin, system, 10600, pc3l, modul, profile, 1.35, registriert, flex, x240, compute, node;, x35xx, x3650, x3690, x36xx, x3950
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 89,71*
€ 6,90*
ab € 69,25*
€ 90,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,05*
€ 92,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.