Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 30000 Seiten (X860H21G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-291741
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X860H21G
EAN/GTIN:
     0734646317320
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 30000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark International
Hersteller Art. Nr.  X850H21G
Modell  
EAN/UPC  0734646317320

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 30000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 30000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 860 DE; X 860 DE 3; X 860 DE 4; X 860 Series; X 862 DE 3; X 862 DE 4; X 862 Series; X 864 DE 3; X 864 DE 4
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, x850e, schwarz, x860h21g, hohe, ergiebigkeit, original, tonerpatrone, lccp, x852e, x854e, toner, x860, black, 862de, 35.000, cartridge, 35000, x862, x864, standardkapazität, seiten, 1erpack, high, x860de, 862dte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 81,79*
€ 104,51*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 85,65*
€ 109,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,50*
€ 121,33*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 96,32*
€ 121,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 151,64*
€ 185,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.